Úderový očkový klíč 110 mm

Artiklové číslo: 6477050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 110 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 7444
Celková délka 435 mm
Sada ne
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6477050
EAN / GTIN 4010886647707
Číslo výrobce 6477050
L-číslo L60160 1619
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Pro obzvláště těžké montáže
Speciální rozměry na vyžádání až do SW 250 mm
Do délky 435 mm z chrom-vanadiové oceli 31CrV3, od délky 480 mm z materiálu C35
* Nenormalizováno
Konstrukce podle DIN 7444.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 435 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 172,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 47,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 110
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez