• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

6hranná hlavice, 1/2 palce S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 643840 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 56,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva červená
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 31 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643840 19
EAN / GTIN 4007555350198
Číslo výrobce 350198
Výrobce/odpovědná osoba Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Popis

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643810643841).