Vaso de seis caras, 1/2 pulgada VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 643840 19
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 56,5 mm
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 19 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 31 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Tipo de producto Vaso
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 643840 19
EAN / GTIN 4007555350198
Número del fabricante 350198
Fabricante/responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º 643810 − 643841).