• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Rohové kleště na trubky 1,1/2″

Artiklové číslo: 6438230

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 52 stupeň
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 62 mm
Šířka upnutí max. 62 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5234
Celková délka 430 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6438230
EAN / GTIN 4010886643822
Číslo výrobce 6438230
L-číslo L60160 685
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5234, tvar B
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
S úzkou hlavou, tvar čelistí Multigrip, sklon 52°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíčková kapsa
Strojnásobně modře lakovaná.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 430 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2
  • Ø trubky [mm]: 62 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 62 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez