Kleště na trubky pro D.2 palce L.562 mm

Artiklové číslo: 6437500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva Modrá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Typ kloubu Protažený kloub
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Protiskluzové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5234
Celková délka 575 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6437500
EAN / GTIN 4010886643754
Číslo výrobce 6437500
L-číslo L60160 1979
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 5234, tvar A
Extrémně pevná konstrukce pro vysoké zatížení
Hlava skloněná pod úhlem 85°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíček s uzávěrem
Modře smaltovaná kamna.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 90 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 2
  • Ø trubky [mm]: 76 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 76 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez