Elektronický Šroubovák plochý, drážka 1,5 mm

Artiklové číslo: 6436450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6436450
EAN / GTIN 4010886643648
Číslo výrobce 6436450
L-číslo L60160 3376

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti otáčení: ne
  • Antimagnetické: ne
  • Šestihranný pohon: ne
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • Přítomná rukojeť: 1
.