Vložka pro Torx®, 1/2 palce, dlouhá, Profil Torx®: TX45

Artiklové číslo: 643639 TX45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr profilu 7,8 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Vnější průměr D 23,5 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX45
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN 3120
Celková délka L 140 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643639 TX45
EAN / GTIN 4062406265601
Číslo výrobce 643639 TX45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.