Nastavak za nasadni ključ Torx®, 1/2 cola, dugački TX45

Artikl br.: 643639 TX45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX45
Izlazni Četverokut 1/2 col
Dimenzije profila A 7,8 mm
⌀ na strani pogona 23,5 mm
Duljina 140 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromiran
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643639 TX45
EAN / GTIN 4062406265601

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.