Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX55

Artiklové číslo: 643633 TX55
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
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 55 mm
Průměr vnější D 22 mm
Rozměr profilu 11,2 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX55
Povrch chromované
Norma DIN 3120
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643633 TX55
EAN / GTIN 4069515007696
Číslo výrobce 643633 TX55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.