{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| Průměr vnější D | 22 mm | |
| Rozměr profilu | 5,5 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné k použití ve strojích | ne | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX30 | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 643633 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4069515007672 | |
| Číslo výrobce | 643633 TX30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |