{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 17 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 28,5 mm | |
| Povrch | Povrchová úprava TiN; chromované | |
| Norma | DIN 7422 | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 643233 17 | |
| EAN / GTIN | 4000896046904 | |
| Číslo výrobce | 986-17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |