6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce palcové provedení, 6hran: 1/4palec

Artiklové číslo: 643232 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1/4 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 22,5 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Číslo výrobce 643232 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.