Speciální nástěnný držák, pevný 800-900 mm, nerezová ocel

Artiklové číslo: 64273
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64273
EAN / GTIN 4031405642737
Číslo výrobce 064273
L-číslo L90110 860
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 900 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné