Bussola esagonale da 1/2 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 3/4pollici

Artiklové číslo: 642232 3/4
Sleva
6,77 €
Cena za 1 Articolo
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Apertura (pollici) Cena za 1 Articolo (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Processo di produzione es. forgiata
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 3/4 pollici
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 26,5 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 38 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642232 3/4
EAN / GTIN 4062406310196
Číslo výrobce 642232 3/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.
Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu HT-drive zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.