6-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 3/4

Č. pol.: 642232 3/4
Zľava
6,72 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
434 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 3/4 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 26,5 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 642232 3/4
EAN/GTIN 4062406310196
Číslo výrobcu 642232 3/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.