12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 14mm

Artiklové číslo: 642100 14
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
405 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L
38 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3124
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem SW
14 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem D
19,9 mm
Druh produktu
Nástrčné klíče
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon
Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642100 14
EAN / GTIN 4018754005222
Číslo výrobce 03010014
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.