GEMI 3002N IC807 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější obrábění (drážkování a soustružení zapuštění)

Artiklové číslo: 6411881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411881
EAN / GTIN 7291075158472
Číslo výrobce 6411881
L-číslo L24100 104

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů