SCIR 22-AD08-24K8 IC1008 Řezné destičky pro soustružení s velkým úhlem vůle

Artiklové číslo: 6411297
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411297
EAN / GTIN 7291075364163
Číslo výrobce 6411297
L-číslo L23940 707

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 2,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů