GIQL 11-1.80-R090 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6411208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6411208
EAN / GTIN 7291075303650
Číslo výrobce 6411208
L-číslo L23940 640

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 1,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.68 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm