• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

SCB 010.400.020-25 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Artiklové číslo: 6405319

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Hloubka drážky 4 mm
Šířka břitu 4 mm
Vnější průměr 10
Celková délka 50 mm
Pro vysokou přesnost lícování JS9
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405319
EAN / GTIN 7291075304176
Číslo výrobce 6405319
L-číslo L24030 541

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm