• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

SCB 010.510.050-25 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Hloubka drážky 5,1 mm
Šířka břitu 5,1 mm
Vnější průměr 10
Celková délka 50 mm
Pro vysokou přesnost lícování C11
Řezný materiál HC
Typ IC908
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405317
EAN / GTIN 7291075304152
Číslo výrobce 6405317
L-číslo L24030 537

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5,1 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm