• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6404L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 6404L
EAN / GTIN 4017976014036
Číslo výrobce 6404L
L-číslo L90070 105
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Nakládací plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Efektivní délka povrchu (mm): 1200
Efektivní šířka (mm): 800
Výška ložné plochy (mm): 490
celková délka (mm): 1545
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kolečka (mm): 400 x 100