Char à bras

Réf.: 6404L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 6404L
EAN / GTIN 4017976014036
Réf. fabricant 6404L
Article hors catalogue L90070 105
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement recouverte d’un plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage pneumatique, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur de la surface utile (mm): 1200
Largeur de la surface utile (mm): 800
Hauteur de plateau (mm): 490
Longueur totale (mm): 1545
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1200
Bandage: Air
Taille des roues (mm): 400 × 100