PICCO R 105.0205-15 IC908 Destičky pro závity s jemným stoupáním ISO

Artiklové číslo: 6404221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404221
EAN / GTIN 7291075285000
Číslo výrobce 6404221
L-číslo L24030 569

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,4 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělící 5 mm dmin

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.06 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm