GITM 3.00K-1.50 IB10H Břitové destičky s CBN špičkami (plný poloměr) pro drážkování a zapichování při soustružení kalených materiálů obrobků

Artiklové číslo: 6404167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6404167
EAN / GTIN 7291075238730
Číslo výrobce 6404167
L-číslo L23940 1305

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm