GIPI 2.39-0.2LX IC808 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování na límci

Artiklové číslo: 6404144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6404144
EAN / GTIN 7291075089653
Číslo výrobce 6404144
L-číslo L23940 1246

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,9 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PG
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.9 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm