GIP 1.57-0.79RX IC808 Oboustranné přesné řezné destičky pro vnější drážkování na obvodu

Artiklové číslo: 6404142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6404142
EAN / GTIN 7291075084153
Číslo výrobce 6404142
L-číslo L23940 1241

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,8 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm