• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

GIQR 8-3.50-0.20 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Artiklové číslo: 6403921
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6403921
EAN / GTIN 7291075102680
Číslo výrobce 6403921
L-číslo L23940 934

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 3,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm