• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

PICCO R 007.0.75-30 IC228 Břitové destičky s plným poloměrem pro soustružení vnitřních tvarů

Artiklové číslo: 6403541

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6403541
EAN / GTIN 7291075174014
Číslo výrobce 6403541
L-číslo L24030 73

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0,75 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm