• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

GEPI 2.50-0.20 IC908 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní a vnější drážkování

Artiklové číslo: 6403203
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6403203
EAN / GTIN 7291075157932
Číslo výrobce 6403203
L-číslo L23940 375

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 9 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm