• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GIM 3.2 IC354 Jednostranné řezné destičky pro drážkování s utvařečem třísek a zesíleným břitem pro legované oceli

Artiklové číslo: 6402260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6402260
EAN / GTIN 7291075422092
Číslo výrobce 6402260
L-číslo L24100 280

Popis

Popis:

Frézovací destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek W
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm