• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nůž na kabely s plastovou rukojetí SLS

Artiklové číslo: 640180SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá; stříbrná
Druh produktu Nože
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Čepel s aretací; Skládací nůž
Materiál čepele ocel
Délka čepele 65 mm
Broušení Speciální výbrus
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 169 mm
Hmotnost 125 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640180SLS
EAN / GTIN 3662424029493
Číslo výrobce 640180SLS
L-číslo L60130 8630
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • vhodné zejména pro práci se standardními kabely
  • rovná čepel s dutým výbrusem pro všeobecné použití, délka: 65 mm
  • krátká, zahnutá čepel, poloha a tvar vhodný pro práci s kabely, délka: 35 mm
  • zámek čepele na obou čepelech
  • univerzální závěsné oko
  • délka ve složeném stavu: 104 mm
  • celková délka: 131/169 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • [kg]: 0,125