3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 1″

Artiklové číslo: 6400A 1
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 1
EAN / GTIN 4991644140886
Číslo výrobce 6400A 1
L-číslo L60050 7442
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 34 mm
  • D1: 37 mm
  • Délka: 18 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden