Úderový otevřený klíč 50 mm

Artiklové číslo: 6400770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 281 mm
Norma DIN 133
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 50 mm
Druh produktu Klíče
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400770
EAN / GTIN 4010886640074
Číslo výrobce 6400770
L-číslo L60160 990
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 133
Do délky 500 mm z chromvanadiové oceli 31CrV3, od délky 525 mm z materiálu C35
Pro obzvláště těžké sestavy
Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry do SW 250 mm
* není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 281 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 106,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,2 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez