Šachtový žebřík GRP 300 mm světlá šířka 4 příčky

Artiklové číslo: 64004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 300 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 4
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 1,12 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64004
EAN / GTIN 4031405640047
Číslo výrobce 064004
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé nosníky 58 x 25 mm
  • Rýsované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 350 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 1120 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 4 příček
  • Provedení kroku: Příčky