Čelní štípací kleště pro elektroniku ESD s vícesložkovými návleky 115 mm

Artiklové číslo: 64 22 115 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025061
Číslo výrobce 64 22 115 ESD
L-číslo L70010 2098

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
  • přesným kloubem
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 56 HRC
  • Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými kryty černá/šedá

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • Délka čelistí (B): 20 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6 mm
  • Délka břitu mm (C): 3 mm
  • ESD: ano
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s malým zkosením

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5