Deska pro porovnání tvrdosti Vickers 700HV3 ISO 6507-3 s certifikátem DAkkS 60x60x16mm ocel ocel

Artiklové číslo: 63ETB714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63ETB714
Číslo výrobce 63ETB714
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenční materiály pro tvrdost v kontrole kvality: Impuls pro vaši spolehlivost procesu! Denní kontrola uživatelem je popsána v odpovídajících normách pro zkoušení tvrdosti a významně přispívá k procesu řízení jakosti. Během denní kontroly jsou všechny parametry systému testování tvrdosti, které vedou k hodnotě tvrdosti, kontrolovány pomocí zobrazení na materiálu pro porovnání tvrdosti. Tato pravidelná kontrola stroje s použitím materiálů pro porovnání tvrdosti by měla být provedena bezprostředně před denním zahájením testovacího programu. Vhodná dokumentace zvyšuje spolehlivost procesu, protože lze snadno detekovat změny hodnoty způsobené poškozením nebo chybami. Kromě toho lze opakovatelnost výsledků tvrdoměru zkontrolovat s materiály pro porovnání tvrdosti. Mitutoyo. Nabízí širokou škálu materiálů pro srovnání tvrdosti (desky pro srovnání tvrdosti) v různých materiálech s úrovněmi tvrdosti. 80HV. do. 2100HV. To dokonale odpovídá vašemu managementu kvality. Tolerance jmenovité hodnoty porovnávacích plechů tvrdosti oceli a hliníku je . ± 25HV. (Nevztahuje se na karbidové materiály). U referenčních materiálů z tvrdokovu může být skutečná kalibrovaná hodnota výrazně vyšší. Mitutoyo. -Referenční materiály: Vysoce kvalitní. Made in Germany. - Nezávislý. DAkkS. -Kalibrace. DIN EN ISO 6507. or. en ASTM E92. V akreditované laboratoři. Velký čtvercový nebo obdélníkový povrch s velkou výhodou prostoru oproti trojúhelníkovým nebo kulatým srovnávacím destičkám tvrdosti. Krátká dodací lhůta a MPE ″maximální přípustná chyba″ systému pro testování tvrdosti s rytými značkami (platí pro karbidové materiály) - všechny relevantní informace na první pohled. Pokud jsou diagonální délky mimo. 20 µm. -Limit. ISO 6507, referenční materiál je výhradně zahrnut. ASTM E92. Dodané kalibrační certifikáty. Lze objednat řadu doplňkových služeb: Až tři různé stupnice na jednom referenčním materiálu (neplatí pro materiály Brinell). Laserová mřížka na povrchu pro přesné vzdálenosti průniku. Alternativní kalibrace akreditovaná podle normy ASTM. Dvojitá kalibrace podle norem ISO a ASTM. Těsnější tolerance. ± 15HV. Pro jmenovitou hodnotu (nevztahuje se na karbidové materiály). Porovnejte velikosti povrchu použité k vyhodnocení poměru cena/výkon. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • rozměry: 60 x 60 x 16 mm
  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Materiál: Ocel
  • Povrch: 3 600 mm²
  • Sortiment výrobků: HV-110
  • Zkušební síla kgf: 3
  • Zkušební síla N: 29,42
  • Měřítko 1: HV3
  • Standardní: ISO 6507-3
  • Tolerance jmenovité hodnoty: +/-25HV

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku