• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

62HR30TW Referenční materiál pro tvrdost podle Rockwella s kalibračním certifikátem ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16mm, hliník

Artiklové číslo: 63ETB1119
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63ETB1119
Číslo výrobce 63ETB1119
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenční materiály pro kontrolu tvrdosti v kontrole kvality: plus pro spolehlivost vašeho procesu! Denní kontrola prováděná uživatelem je popsána v příslušných normách pro zkoušení tvrdosti a je důležitým příspěvkem k procesům řízení kvality. Při denní kontrole se kontrolují všechny parametry systému pro měření tvrdosti, které vedou k hodnotě tvrdosti, pomocí otisků na referenčním materiálu pro měření tvrdosti. Tuto pravidelnou kontrolu stroje pomocí referenčních materiálů tvrdosti je třeba provádět bezprostředně před každodenním zahájením zkušebního programu. Vhodná dokumentace zvyšuje spolehlivost procesu, protože lze snadno zjistit posuny hodnot způsobené poškozením nebo poruchou. Kromě toho lze referenční materiály tvrdosti použít také ke kontrole opakovatelnosti výsledků tvrdoměru. Společnost Mitutoyo. nabízí rozsáhlý sortiment referenčních materiálů (referenčních bloků tvrdosti) z různých materiálů a s různými stupni tvrdosti, které dokonale odpovídají vašemu řízení kvality. Referenční materiály Mitutoyo: Špičková kvalita Made in Germany. - Nezávislý DAkkS. Kalibrace podle DIN EN ISO 6508 a/nebo ASTM E18 v akreditované laboratoři Velká čtvercová nebo obdélníková plocha s velkou prostorovou výhodou ve srovnání s trojúhelníkovými nebo kulatými zkušebními bloky Krátká dodací lhůta MPE ″Maximální přípustná chyba″ systému pro zkoušení tvrdosti vygravírovaná (platí pro tvrdé kovové materiály) - všechny důležité informace na první pohled. Lze si objednat řadu dalších služeb: Až tři různé stupnice na referenčním materiálu (neplatí pro materiály podle Brinella). Mřížka na povrchu pro přesnou vzdálenost průniku. Alternativní akreditovaná kalibrace ASTM. Dvojí kalibrace podle norem ISO a ASTM. Porovnejte velikosti povrchu pro vyhodnocení poměru ceny a kvality. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • rozměry: 60 x 60 x 16 mm
  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Staré číslo článku: 63ETB141
  • Vnikací tělísko: Kuličkové indentory
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,12 X 0,04 M
  • Průměr koule mm: 1,5875
  • Materiál: Hliník
  • Metoda: Rockwell
  • Povrch: 3 600 mm²
  • Sortiment výrobků: HR-320MS
  • Sortiment výrobků: HR-430MS
  • Sortiment výrobků: HR-530
  • Sortiment výrobků: HR-610
  • Sortiment výrobků: HR-620
  • Zkušební síla kgf: 30
  • Zkušební síla N: 294,2
  • Měřítko 1: HR30TW
  • Standardní: ISO 6508-3
  • Předběžná zkušební síla kgf: 3
  • Předběžná zkušební síla N: 29,42

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku