Deska pro porovnání tvrdosti Rockwell 68 hra ISO 6508-3 s certifikátem DAkkS 60x60x16mm ocel ocel

Artiklové číslo: 63ETB010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 60 mm
Šířka 60 mm
Výška 16 mm
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti
Kontrolní postup Rockwell A (HRA)
Hodnota tvrdosti cca 68
Materiál ocel
Tvar Čtverec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63ETB010
Číslo výrobce 63ETB010
L-číslo L40700 127125
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenční materiály pro tvrdost v kontrole kvality: Zvýšení spolehlivosti procesu! Každodenní ověření prováděné uživatelem je popsáno v odpovídajících normách pro zkoušení tvrdosti a významně přispívá ke správě jakosti. V denním ověřovacím procesu jsou všechny parametry systému pro testování tvrdosti, které se vytvářejí podle hodnoty tvrdosti, zkoumány dojmy na deskách pro porovnávání tvrdosti. Tato pravidelná kontrola stroje s použitím destiček pro porovnání tvrdosti by měla být provedena bezprostředně před denním začátkem plánu zkoušky. Pokud je zařízení používáno pouze jednou týdně, kontrola by měla být provedena pouze v ten den. Při třísměnném provozu je na začátku každé směny doporučena kontrola. Vhodná dokumentace zvyšuje spolehlivost procesu, protože lze snadno detekovat změny hodnoty způsobené poškozením nebo chybami. V rámci kalibrace by měla být každoročně prováděna komplexní přímá a nepřímá kontrola. Přímé testování zahrnuje zkušební sílu, měřicí systém, zkušební cyklus a vnikací tělísko. Nepřímé zkoušky s použitím destiček pro porovnávání tvrdosti indikují správnou interakci všech parametrů, které byly zkontrolovány během přímého testu měřicího přístroje. Kromě toho lze opakovatelnost výsledků tvrdoměru zkontrolovat pomocí porovnávacích desek tvrdosti. Společnost Mitutoyo nabízí komplexní sortiment referenčních materiálů pro tvrdost (desky pro srovnání tvrdosti) pro proces řízení kvality. Mutoyo referenční materiály: Špičková kvalita vyrobená v Německu. Nezávislá kalibrace DAkkS podle normy DIN EN ISO a/nebo ASTM v akreditované laboratoři. Vícenásobné kalibrace (až tři stupnice na jedné síti deska pro porovnání tvrdosti a síti na poptávku). Velký čtvercový nebo obdélníkový povrch s velkou výhodou prostoru oproti trojúhelníkovým nebo kulatým srovnávacím destičkám tvrdosti. Krátká dodací lhůta.

Charakteristika:

  • rozměry: 60 x 60 x 16 mm
  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Funkce: 1. Referenční blok tvrdosti podle Rockwella s certifikátem DAkkS/ISO
  • Velikost / rozměr: 0,115 X 0,12 X 0,04 M
  • Materiál: Ocel
  • Metoda: Rockwell
  • Povrch: 3 600 mm²
  • Sortiment výrobků: HR-110MR
  • Sortiment výrobků: HR-210MR
  • Sortiment výrobků: HR-430MR
  • Sortiment výrobků: HR-320MS
  • Sortiment výrobků: HR-430MS
  • Sortiment výrobků: HR-530
  • Sortiment výrobků: HR-610
  • Sortiment výrobků: HR-620
  • Zkušební síla kgf: 60
  • Zkušební síla N: 588,4
  • Měřítko 1: HRA
  • Standardní: ISO 6508-3
  • Předběžná zkušební síla kgf: 10
  • Předběžná zkušební síla N: 98,07

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku