40HRBW Rockwellův referenční materiál pro tvrdost s kalibračním certifikátem ASTM E18 DAkkS, 60x60x16mm, hliník

Artiklové číslo: 63ASTM021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63ASTM021
Číslo výrobce 63ASTM021
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hardness reference materials in quality control: The boost for your process safety! The daily verification, performed by the user, is described in the according hardness testing standards and significantly contributes to quality management processes. In the daily verification process, all parameters of the hardness test system that build up to the hardness value, are examined by indentations on the hardness reference material. This periodical inspection of the machine by means of hardness reference materials should be carried out immediately before the daily start of the test schedule. An according documentation enhances the process safety, as value shifts due to damage or malfunction can be detected easily. In addition, the repeatability of results of the hardness testing machine can also be checked with the hardness reference materials. Mitutoyo. offers a comprehensive range of hardness reference materials (hardness test blocks) in different materials with hardness levels to suit your quality management procedure perfectly. Mitutoyo reference materials: High-end quality Made in Germany. - Independent DAkkS. calibration according to DIN EN ISO 6508. and/or ASTM E18. in an accredited laboratory Large square or rectangular surface with large space advantage over triangular or round test blocks Short delivery time MPE ″Maximum Permissible Error″ of the hardness testing system engraved (does apply for carbide materials) – all relevant information at a glance. A range of additional services can be ordered: Up to three different scales on one reference material (Does not apply for Brinell materials). A lasered grid on the surface for accurate indentation spacing. Alternative ASTM. accredited calibration. Double calibration according to ISO. and ASTM. standards. Compare the surface sizes for the evaluation of the price - performance ratio. Please contact us if you do not find what you are looking for.

Charakteristika:

  • rozměry: 60 x 60 x 16 mm
  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Vnikací tělísko: Kuličkové indentory
  • Průměr koule mm: 1,5875
  • Materiál: Hliník
  • Metoda: Rockwell
  • Povrch: 3 600 mm²
  • Sortiment výrobků: HR-110MR
  • Sortiment výrobků: HR-210MR
  • Sortiment výrobků: HR-430MR
  • Sortiment výrobků: HR-320MS
  • Sortiment výrobků: HR-430MS
  • Sortiment výrobků: HR-530
  • Sortiment výrobků: HR-610
  • Sortiment výrobků: HR-620
  • Zkušební síla kgf: 100
  • Zkušební síla N: 980,7
  • Měřítko 1: HRBW
  • Předběžná zkušební síla kgf: 10
  • Předběžná zkušební síla N: 98,07