Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 639501 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
466 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Upínací 4hran 1/2 palec
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432
Číslo výrobce 639501 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
pro šrouby Torx®: 10 ks č. 643629
vel. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: Box z plastu ABS