Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 637713 12

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 16 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637713 12
EAN / GTIN 4045197219381
Číslo výrobce 637713 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642130.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prodloužení: Č. 641030
vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640030
Uložení v: ABS plastový box

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku