Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 637712 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obal kufříky
Počet přepážek 16 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Koffer
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 12
Počet kusů nářadí 16
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/2 palce
Barva Šedá
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637712 12
EAN / GTIN 4062406061326
Číslo výrobce 637712 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642129.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prodloužení: č. 641029 vel. 130; 255
1 ráčna: č. 640025
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).