Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 637712 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
363 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 16 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Embalaje Maleta de plástico
Número de piezas 16 ud.
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Koffer
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 12
Color gris
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/2 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento Cuadrado
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637712 12
EAN / GTIN 4062406061326
Número del fabricante 637712 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.° 642129.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prolongaciones: N.º 641029 Tam. 130; 255
1 carraca: n.º 640025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).