Chave de caixa com ponta de 6 faces 3/8 de polegada versão em polegadas, Sextavado: 7/32

N.º do artigo: 637632 7/32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
981 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 7/32 polegada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de acionamento 19 mm
Comprimento 47 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637632 7/32
EAN/GTIN 4062406310097
Número do fabricante 637632 7/32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Lâmina de aço especial de alta liga, sem revestimento.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.