Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 637560 TX20
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
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vložka šroubováku
Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L
50 mm
Rozměr profilu
3,8 mm
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
3/8 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX20
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním TORX®
17,8 mm
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma
DIN 3120; DIN 7422
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637560 TX20
EAN / GTIN 4018754002832
Číslo výrobce 02100020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.