Šestihranné klíče XL, šestihranná kulová hlavice 2 mm

Artiklové číslo: 6370090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6370090
EAN / GTIN 4010886637005
Číslo výrobce 6370090

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 59CrV4, chromovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 102 mm
  • Délka čepele: 102 mm
  • Délka čepele 2: 18 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 2,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: ano
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez