Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S2 13 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 636614000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636614000
EAN / GTIN 4007430445759
Číslo výrobce 636614000
L-číslo L01760 101243
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro lehké příklepové vrtačky
  • Plastové pouzdro
  • 2pouzdro s radiální aretací pro těsné uložení nástrojů
  • Bezklíčové provedení pro rychlou výměnu nástrojů
  • Konstrukce odolná proti příklepovému vrtání
  • Provrtání s aretačním šroubem pro stroje R+L
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 72,4 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku