• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rychloupínací sklíčidlo Futuro 13 mm, B 16

Artiklové číslo: 636353000
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636353000
EAN / GTIN 4007430429728
Číslo výrobce 636353000
L-číslo L01750 1158
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
  • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
  • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
  • Pro náročné použití
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
  • Není odolné proti příklepovému vrtání

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 47,5 mm
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Vnitřní závit: B16
  • Délka (zavřená): 111 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 13 mm