Rychloupínací sklíčidlo. Futuro 10 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 636322000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 636322000
EAN / GTIN 4007430429216
Číslo výrobce 636322000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
  • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
  • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
  • Pro náročné použití
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
  • Není odolné proti příklepovému vrtání

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 37,5 mm
  • Hmotnost: 0,35 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 77 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 10 mm